Écarteur hydraulique

Réf.: Y-165-15-20-E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y-165-15-20-E
EAN / GTIN 4021176023576
Réf. fabricant Y-165-15-20-E
Article hors catalogue L80010 106189
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'écarteur hydraulique de la série Y-165 est un appareil technique qui génère une extension ou écartement à l'aide de la pression hydraulique. L'écarteur hydraulique est constitué d'un cylindre dans lequel se déplace un piston. L'utilisation de fluide hydraulique permet de déplacer le piston sous haute pression, ce qui ouvre les deux bras de l'écarteur. Les écarteurs hydrauliques sont principalement utilisés par les pompiers, dans la technique de sauvetage ainsi que dans l'industrie. Le Safetyblock associé veille à maintenir les brides dans la position écartée, afin que l'outil puisse être repositionné.
  • La hydraulique assure une force de levier maximale.
  • Grâce au mécanisme hydraulique, l'application d'une pression ciblée est très efficace et contrôlable.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 75 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 15/16
  • Profondeur totale [mm]: 295 mm
  • Profondeur totale [inch]: 11 5/8
  • Hauteur totale [mm]: 63 mm
  • Hauteur totale [inch]: 2 1/2
  • Charge admissible [kg]: 25
  • Force de traction maxi [kN]: 150 kN
  • Force de traction maxi [t]: 15 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 16.53
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Épaisseur du tranchant à la pointe [mm]: 6 mm
  • Épaisseur du tranchant à l'arrière [mm]: 36 mm
  • Plage d'écartement (min) [mm]: 6 mm
  • Plage d'écartement (max) [mm]: 46 mm
  • Largeur de coupe [mm]: 31 mm
  • Moyeu [mm]: 25 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 2
  • Emballage: Coffret
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 442 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 357 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 151 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-L-136
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 2
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Plage d'écartement (min - max) [mm]: 6 mm - 46 mm
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui
  • Pression max. [bar]: 700 bar