Pince à ressort VarioClippix XV 170/50

Réf.: XV5-170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article XV5-170
EAN / GTIN 4008158031453
Réf. fabricant XV5-170
Article hors catalogue L80040 73
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Largeur d'ouverture variable jusqu'à 170 mm, mais pouvant être utilisée d'une seule main
  • Léger, fonctionnel et facile à manipuler
  • Extrêmement robuste
  • Sur carton à suspendre.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2″
  • Frais généraux : 50 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Ressort en acier à ressort
  • Envergure : 170 mm
  • Envergure : 6 1/2″

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination