Armoire à outils avec tôle perforée

Réf.: X-SB-65x75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article X-SB-65x75
EAN / GTIN 4021176042058
Réf. fabricant X-SB-65x75
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le placard à outils de la série X-SB en tôle pleine stable est utilisé pour le stockage sécurisé et ordonné des outils. Les grilles perforées sur le panneau arrière offrent suffisamment d'espace pour fixer des supports d'outils. Le placard à outils est équipé de portes verrouillables avec serrure à cylindre et a une capacité de charge maximale de 50 kg. Les armoires en acier de haute qualité peuvent être intégrées de manière flexible dans différents environnements de travail et s'adaptent ainsi aux exigences individuelles.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 750 mm
  • Largeur totale [inch]: 29 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 225 mm
  • Profondeur totale [inch]: 8 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 650 mm
  • Hauteur totale [inch]: 25 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacité de charge [kg]: 50 kg
  • Nombre de poignées: 2
  • Avec tiroirs: Non
  • Avec frein: Non
  • Nombre de serrures: 1
  • Nombre de portes: 2
  • Largeur de la porte [mm]: 345 mm
  • Profondeur de la porte [mm]: 20 mm
  • Hauteur de la porte [mm]: 595 mm
  • Hauteur du mur [mm]: 645 mm
  • Largeur du mur [mm]: 745 mm
  • Panneau arrière, boîtier, unité de déplacement Couleur: gris anthracite
  • Couleur des coins de tiroirs: gris