Ensemble d'extracteurs – Automobile – Suspension

Réf.: WT-014
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article WT-014
EAN / GTIN 4021176890635
Réf. fabricant WT-014
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble d'extracteurs pour châssis dans l'automobile est un panneau mural, équipé d'outils appropriés pour l'utilisation et le rangement dans les ateliers et l'industrie. L'ensemble comprend l'extracteur de séparation 2-bras ″Cobra″ avec une profondeur de serrage réglable. En outre, spécialement pour le travail sur le châssis, une fourche de séparation, ainsi qu'un écarteur, un poussoir à rotule et un extracteur de rotule sont disponibles en différentes tailles.
  • Compilation basée sur une longue expérience pour une utilisation dans diverses industries
  • Disponibilité centrale des produits pour chaque employé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 500 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 1000 mm
  • Hauteur totale [inch]: 39 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Carton (boîte)
  • Composants: 210-1, 129-0, 129-0-25, 129-1, 129-4, 128-1, 128-2, 128-3, 135-1, 145-2, 145-3, WT-000

Téléchargements et documents

Produits adaptés