Tiroir pour établi de 1,5m WB2.1500

Réf.: WB2.1500DRAW
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Dispositifs de blocage de tiroir

Identification et classification

Référence article WB2.1500DRAW
EAN / GTIN 3662424176234
Réf. fabricant WB2.1500DRAW
Article hors catalogue L60130 11650
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Compatible avec l'établi WB2.1500
  • Extrémités des rails télescopiques avec une capacité de charge statique jusqu'à 60kg
  • Poignée en tôle d'acier
  • Serrure avec clé incluse
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions intérieures : L 1.288 x P 550 x H 130mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 18