Mandrins à pinces (ER40)

Réf.: W140258
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
Référence article W140258
EAN / GTIN 4069739582245
Réf. fabricant 31.SK50R40L100
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 100 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.SK50R40L100
  • Type de produit: Mandrin à pinces
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Diamètre de logement (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 100 mm