Mandrin porte-fraise à visser

Réf.: W139706
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
Référence article W139706
EAN / GTIN 4069739576862
Réf. fabricant 27.BT40M08L102ES
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M08, LPR = 102 MM (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 27.BT40M08L102ES
  • Type de produit: Mandrins pour fraises à queue filetée
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diamètre de logement (DCONWS): M08 G
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de serrage, max. ou longueur de serrage nominale (LSC): 75 mm
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 102 mm