Mandrin porte-fraise combiné

Réf.: W139681
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
Référence article W139681
EAN / GTIN 4069739576619
Réf. fabricant 42.BT4032L160KA
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 32 mm, LPR = 160 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 42.BT4032L160KA
  • Type de produit: Arbre de fraisage combiné
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 32 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Perçages de canal de refroidissement (CXSC): Non
  • Longueur de serrage, max. ou longueur de serrage nominale (LSC): 24 mm
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 160 mm