• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Mandrin porte-fraise à visser

Réf.: W139184
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article W139184
EAN / GTIN 4069739571652
Réf. fabricant 27.HSK63AM10L51ES
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK63A (ISO12164-1), M10, LPR = 51 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 27.HSK63AM10L51ES
  • Type de produit: Mandrins pour fraises à queue filetée
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diamètre de logement (DCONWS): M10 G
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de serrage, max. ou longueur de serrage nominale (LSC): 25 mm
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 51 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous