Douille de réduction pour queue CM avec filetage, MK1 - DIN6364

Réf.: W139164
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
Référence article W139164
EAN / GTIN 4069739571454
Réf. fabricant 25.HSK63AMK1L100AG
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK63A (ISO12164-1), MK1, LPR = 100 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.HSK63AMK1L100AG
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue CM avec filetage de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK1 - DIN6364
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK1
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 100 mm