Mandrins à pinces (ER40)

Réf.: W139105
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
Référence article W139105
EAN / GTIN 4069739570860
Réf. fabricant 31.HSK100AR40L120
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK100A (ISO12164-1), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 120 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.HSK100AR40L120
  • Type de produit: Mandrin à pinces
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Diamètre de logement (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 120 mm