ER Pince de serrage avec canaux d'arrosage

Réf.: W111153
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
Référence article W111153
EAN / GTIN 4069739555119
Réf. fabricant 202 428E NC-ECD-Ø 9
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER20 (ISO15488A), d = 9 mm, ≤ 15 µm, serrage uniquement de la cote nominale

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 202 428E NC-ECD-Ø 9
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 9 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Oui - avec canaux de refroidissement
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 428E
  • Diamètre du corps (BD): 20,7 mm
  • Longueur totale (OAL): 31,5 mm