ER Pince de serrage UP

Réf.: W110673
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
Référence article W110673
EAN / GTIN 4069739552712
Réf. fabricant 160 426E UP-Ø 4
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER16 (ISO15488B), d = 3 - 4 mm, UP ≤ 5 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 160 426E UP-Ø 4
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 4 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 5 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 426E
  • Diamètre du corps (BD): 17 mm
  • Longueur totale (OAL): 27,5 mm