ER Pince de serrage étanche

Réf.: W110498
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
Référence article W110498
EAN / GTIN 4069739551135
Réf. fabricant 402 472E NC-Ø13,5
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER40 (ISO15488A), d = 13,5 mm, ≤ 15 µm, serrage uniquement de la cote nominale

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 402 472E NC-Ø13,5
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 13,5 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Oui
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 472E
  • Diamètre du corps (BD): 40,7 mm
  • Longueur totale (OAL): 46 mm