Bottines de sécurité S3 VD 3800 SST SF NB 43

Réf.: VD 3800 SST SF NB 43
Prix par 1 Paire
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
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article VD 3800 SST SF NB 43
EAN / GTIN 4044348591376
Réf. fabricant VD 3800 SST SF NB 43
Article hors catalogue L00780 8310
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Micro-fibre ultra-légère et lisse
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Patte fermée
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD