simmill VX Plaquette de fraisage, Rainurage général dans l’alliage léger, Forme de rainure droite, w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm

Réf.: V33.0170.42.12 C HF25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V33.0170.42.12 C HF25
EAN / GTIN 4069769313673
Réf. fabricant ANBTHF25
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Rainurage général dans l’alliage léger, forme de rainure droite
w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 33,9 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 33,6 mm
  • w = 1,70 mm (tolérance -0,02)