simmill VX queue de fraise, métal dur, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm

Réf.: V28.1614.42 A HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V28.1614.42 A HM
EAN / GTIN 4069769311624
Réf. fabricant AGNA
Article hors catalogue L23830 123
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill VX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vis = ATK6
  • Tournevis = T20T