simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil partiel, P=1,5-2,5 mm, A partir de la taille de filetage M33

Réf.: V28.1525.01 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V28.1525.01 M X800
EAN / GTIN 4069769311617
Réf. fabricant AD0YX800
Article hors catalogue L23830 102532
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=1,5-2,5 mm, à partir de la taille de filetage M33

Paramètres techniques:

  • b = 6,6 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 1,49 mm
  • S = 4,3 mm
  • Pas (jusqu’à) = 2,5 mm
  • Pas (de) = 1,5 mm
  • A partir de la taille de filetage = M33
  • w = 0,18 mm