simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, P=3,5 mm, à partir de la taille de filetage M33

Réf.: V22.1835.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.1835.02 M X800
EAN / GTIN 4069769307535
Réf. fabricant AHUYX800
Article hors catalogue L23830 133
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=3,5 mm, à partir de la taille de filetage M33

Paramètres techniques:

  • A partir du diamètre nominal du filetage = 32,10 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • S = 4,1 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 1,89 mm
  • A partir de la taille de filetage = M33
  • Pas (de) = 3,50 mm