simmill VX plaquette de coupe de fraisage, fraisage de gorges de circlips avec chanfreinage, largeur nominale=1,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,5 mm

Réf.: V22.1105.30 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V22.1105.30 F X800
EAN / GTIN 4069769306569
Réf. fabricant ADTPX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de gorges de circlips avec chanfrein
Largeur nominale=1,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,5 mm

Paramètres techniques:

  • Largeur nominale de la rainure = 1,10 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • t = 0,49 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • S = 5,1 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,24 mm (tolérance -0,02)