simmill VX Plaquette de fraisage, fraisage d’arrondis d’arêtes (ébavurage), R=0,2 mm, Dmin=22 mm

Réf.: V06.R020.22 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V06.R020.22 F X800
EAN / GTIN 4069769301090
Réf. fabricant AA2KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage d’arrondis d’arêtes (ébavurage)
R=0,2 mm, Dmin=22 mm

Paramètres techniques:

  • b = 6,35 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • α = 5°
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • ZEFP = 6
  • t = 0,5 mm