simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, P=3 mm, à partir de la taille de filetage M33

Réf.: V06.1630.02.22 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V06.1630.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300215
Réf. fabricant AQ1FX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=3 mm, à partir de la taille de filetage M33

Paramètres techniques:

  • b = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • Pas (de) = 3,0 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 30,95 mm
  • A partir de la taille de filetage = M33
  • ZEFP = 6
  • w = 0,37 mm