simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, extérieur, P=1,75 mm

Réf.: V06.0917.02.22 EM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article V06.0917.02.22 EM X800
EAN / GTIN 4069769299847
Réf. fabricant AZCAX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Filetage métrique ISO, profil plein, extérieur
P=1,75 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 1,75 mm
  • R = 0,25 mm
  • h3 = 1,07 mm
  • S = 5,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • b = 6,25 mm
  • ZEFP = 6