simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, forme de rainure droite, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Réf.: U20.0150.02 G GT42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article U20.0150.02 G GT42
EAN / GTIN 4069769294583
Réf. fabricant AX11GT42
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 20,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,5 mm (tolérance +0,02)