simmill UX plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de filets UN, profil plein, pas/pouce=10

Réf.: U18.UN10.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article U18.UN10.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294200
Réf. fabricant AS03X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraises à fileter UN, profil plein
Pas/pouce=10

Paramètres techniques:

  • w = 0,32 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,6 mm
  • H1 = 1,375 mm
  • b = 5,85 mm
  • Pas/pouce = 10