simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, filet Whitworth, profil plein, pas/pouce=11, à partir de la taille de filet G 1″

Réf.: U18.BS11.02 M X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U18.BS11.02 M X500
EAN / GTIN 4069769293685
Réf. fabricant AS07X500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=11, à partir de la taille de filetage G 1″.

Paramètres techniques:

  • H1 = 1,48 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 25,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,4 mm
  • R = 0,32 mm
  • b = 5,85 mm
  • Pas/pouce = 11
  • A partir de la taille du filetage = G 1″