queue de fraise simmill UX, carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=32 mm, D1=9 mm

Réf.: U18.1609.32 A HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U18.1609.32 A HM
EAN / GTIN 4069769292831
Réf. fabricant AAKX
Article hors catalogue L23830 126
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill UX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=32 mm, D1=9 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm