simmill UX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil partiel, P=1,5-2,75 mm, à partir de la taille de filetage M22

Réf.: U18.0815.01 M X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U18.0815.01 M X500
EAN / GTIN 4069769292046
Réf. fabricant AM2QX500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=1,5-2,75 mm, à partir de la taille de filetage M22

Paramètres techniques:

  • w = 0,19 mm
  • Pas (de) = 1,5 mm
  • Pas (jusqu’à) = 2,75 mm
  • S = 4,6 mm
  • tmax = 1,62 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • A partir de la taille de filetage = M22
  • b = 5,85 mm