simmill UX plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de chanfreins, des deux côtés, angle=45°, tmax=1,6 mm, Dmin=15 mm

Réf.: U06.4545.050.15 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U06.4545.050.15 F X800
EAN / GTIN 4069769289381
Réf. fabricant AQWMX800
Article hors catalogue L23830 101899
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de chanfreins, des deux côtés
angle=45°, tmax=1,6 mm, Dmin=15 mm

Paramètres techniques:

  • κ = 45°
  • w = 0,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 15,0 mm
  • S = 3,0 mm
  • b = 5,75 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • ØDS = 14,7 mm
  • ZEFP = 6