simmill UX plaquette de coupe de fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, P=2 mm, à partir de la taille de filetage M27

Réf.: U06.1020.02.18 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U06.1020.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769288957
Réf. fabricant AS0GX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=2 mm, à partir de la taille de filetage M27

Paramètres techniques:

  • ØDS = 17,7 mm
  • A partir de la taille de filetage = M27
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Pas (de) = 2,0 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 24,15 mm