• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill UX Plaquette de fraisage, Fraisage de gorges de circlips, intérieur, Largeur nominale=1,6 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Réf.: U06.0160.000.18 G X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article U06.0160.000.18 G X800
EAN / GTIN 4069769287851
Réf. fabricant AG2YX800
Article hors catalogue L23830 101861
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de gorges de circlips, intérieur
Largeur nominale=1,6 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 1,74 mm (tolérance -0,02)
  • Largeur nominale de la rainure = 1,6 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (perçage min.) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous