EXTR.U.306 -3 GRIFFES-7-140MM

Réf.: U.306A140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Identification et classification

Référence article U.306A140
EAN / GTIN 3148510751733
Réf. fabricant U.306A140
Article hors catalogue L60130 630
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: montage avec 2 ou 3 bras d'extraction
  • possibilité de transformation en extracteur intérieur avec les bras d'extraction U.306G2, broche U.306-4 ou les bras d'extraction U.306G20, broche U.306-2
  • Confort: Extracteur avec bras d'extraction auto-serrant grâce à un ressort de rappel
  • L'extracteur reste en place sur le palier même s'il n'est pas serré
  • Sécurité: Blocage des bras d'extraction sur le palier par une molette
  • L'extracteur ne peut pas glisser du palier
  • Broche avec tête de sécurité: une goupille se cisaille si le couple de serrage admissible est dépassé. Livré avec 2 goupilles de rechange
  • Extracteurs adaptés: Marteau coulissant U.306M
  • montage direct
  • et extracteur U.40
  • montage avec bague et écrou U.306A1, à commander séparément
  • L'extracteur U.306-260 est livré avec la broche U.306-3 et sa rallonge

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 7 - 140
  • L x l x H [mm]: 130 x 225 x 262
  • maxi T [mm]: 147
  • 6-Pans [mm]: 18
  • Bras de tirage: U.306 G1
  • Tonnes [t]: 3
  • Vis: U.306-4
  • Vis [mm]: 18
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1,600