EXTRACT.3 GRIFF.FINE-CAP.150MM

Réf.: U.302-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Identification et classification

Référence article U.302-150
EAN / GTIN 3148516946713
Réf. fabricant U.302-150
Article hors catalogue L60130 5679
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Confort: Extracteur avec bras d'extraction à serrage automatique grâce à un ressort de rappel
  • L'extracteur reste en place sur le palier même lorsqu'il n'est pas serré
  • Aides à l'extraction adaptées: Masse coulissante U.49AM

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 25 - 150
  • L x l x H [mm]: 90 x 206 x 222
  • maxi T [mm]: 150
  • 6-Pans [mm]: 10
  • Bras d'extraction: -
  • Tonnes [t]: 1,5
  • Vis: U.301-04-150
  • Vis [mm]: 10
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 0,900