Cotte à bretelles Portwest Texo Contrast Navy L R

Réf.: TX12NARL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Taille unisexe L

Identification et classification

Référence article TX12NARL
EAN / GTIN 5036108169467
Réf. fabricant TX12NARL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le tissu Portwest Texo, riche en coton, crée un vêtement très confortable et pratique. Ce dossard et cette orthèse offrent une protection complète du bas du corps et des jambes. Les caractéristiques comprennent une poche cachée sur la bavette, des poches pour genouillères et des poches sur les cuisses. Un crochet et une boucle à l'extrémité de la jambe garantissent un bon maintien.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • tissu pré rétréci
  • 10 poches pour plus de rangement
  • balayé de tous les points de stress
  • 2 poches arrières
  • Poche téléphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Disponible en Regular ou Tall
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Disponible du XS au 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester
Composition de la coque: 60% Coton,40% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;