Plaquette de fraisage en carbure - SDMT060304E-K KW10

Réf.: TWE04920
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TWE04920
EAN / GTIN 4960664221073
Réf. fabricant TWE04920
Article hors catalogue L22140 81
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - SDMT060304E-K KW10

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.4 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.18 mm
Rayon/chanfrein de coin: 4
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 6.35 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 6.35 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 15 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 603
Brise-copeaux: K
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): K
Grade: KW10
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: SDMT