Insert de fraisage cermet - WNEU080608EN-GL TN620M

Réf.: TST09313
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TST09313
EAN / GTIN 4960664838219
Réf. fabricant TST09313
Article hors catalogue L22140 662
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de fraisage cermet - WNEU080608EN-GL TN620M

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin): 0.8 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
D1 (GTC - diamètre du trou de fixation): 6.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 6.65 mm
Rayon/chanfrein de coin: 8
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 14.02 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 80 Degree
Taille: 806
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): CERMET
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): E
Brise-copeaux: GL
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): GL
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Grade: TN620M
Description: WNEU