Manchon intermédiaire - D20/d10 étanche

Réf.: TQP10117
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Douille intermédiaire

Identification et classification

Référence article TQP10117
EAN / GTIN 5715477002475
Réf. fabricant TQP10117
Article hors catalogue L22140 128948
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Manchon intermédiaire - D20/d10 étanche

Caractéristique(s):

Pour diamètre de queue: 10
Tolérance: 0,003 mm
Type: D20
Pour tarauds: No
Pour outils avec liquide de refroidissement interne: Yes