Porte-outil de tournage - C4-SVJBR-27050-16-DC-KUA

Réf.: TQN00055
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article TQN00055
EAN / GTIN 5715477000594
Réf. fabricant TQN00055
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - C4-SVJBR-27050-16-DC-KUA

Caractéristique(s):

Taille de plaquette: 16
Taille de plaquette: 16
Largeur de dent (B): 40
Diamètre de la tige (DCON): 40
Longueur totale (LF/OAL): 50
Longueur totale (OAL): 50
Type: Right
Type: Right
Matériau: Steel
Liquide de refroidissement interne: Yes
Liquide de refroidissement interne: Yes