Foret métal SC 8,70 5xD HA IC - QDA0870X05S100C

Réf.: TQM00417
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article TQM00417
EAN / GTIN 4960664995370
Réf. fabricant TQM00417
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Foret métal SC 8,70 5xD HA IC - QDA0870X05S100C

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur de tige (LS): 40
Longueur totale (OAL): 103
Angle de pointe (SIG): 140
Diamètre de la tige (DCON): 10,00
Profondeur de perçage (RDD): 5xD
Longueur de goujure (LCF): 61,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Diamètre (DC): ø8,70
Sens de la coupe: Right
Nuance de coupe: Solid carbide
Liquide de refroidissement interne: Yes