• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Fraise SC - 4QFRM080-200-08-R20-H.

Réf.: TQD10116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TQD10116
EAN / GTIN 4960664987245
Réf. fabricant TQD10116
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise SC - 4QFRM080-200-08-R20-H.

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 4
Rayon de coin / rayon (retour): 2,00
Longueur de coupe (APMX): 20,00
Longueur totale (OAL): 64,0
Diamètre de la tige (DCON): 8,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Type d'outil: End Mills
Pas différentiel: No
Diamètre (DC): ø8,0
Nuance de coupe: Solid carbide

Conseillers produits et services

Connectez-vous