Fraise SC - 4QFSM100-270-10-VG

Réf.: TQB00108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TQB00108
EAN / GTIN 4960664986460
Réf. fabricant TQB00108
Article hors catalogue L22140 123326
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise SC - 4QFSM100-270-10-VG

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 4
Rayon de coin / rayon (retour): 0,00
Diamètre de la tige (DCON): 10,0
Longueur de coupe (APMX): 27,00
Longueur totale (OAL): 70,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Type d'outil: End Mills
Diamètre (DC): ø10,0
Nuance de coupe: Solid carbide
Pas différentiel: Yes