Plaquette simturn PX, alésage de trous, Dmin=10,5 mm, R=0,2 mm

Réf.: TP3.1808.020.10 YR X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TP3.1808.020.10 YR X510
EAN / GTIN 4069769286809
Réf. fabricant BD1EX510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn PX
Alésage de trous
Dmin=10,5 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • κ = 18°
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • apmax = 0,30 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 4,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 10,50 mm