simturn H2 Porte-outils, Cassette pour système d’outils modulaire TOA, Pour simturn H2

Réf.: TOA.TH2.29.40 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article TOA.TH2.29.40 R
EAN / GTIN 4069769284133
Réf. fabricant AZB3
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Cassette pour système d’outils modulaire TOA
Pour simturn H2

Paramètres techniques:

  • h1 = 31,6 mm
  • Tournevis = T20T
  • Vis = ASCD
  • w≤ = 5,0 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • LK = 29,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 47,9 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 14,0 mm