simturn F3 Porte-outils, cassette pour système d’outils modulaire TOA, Pour simturn F3

Réf.: TOA.TF3.00.B.39.10 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TOA.TF3.00.B.39.10 R
EAN / GTIN 4069769283822
Réf. fabricant AZAN
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Cassette pour système d’outils modulaire TOA
Pour simturn F3

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20R
  • LK = 39,5 mm
  • L1 = 58,4 mm
  • Elément de serrage = F22.10.11
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 11,7 mm
  • Vis = ASCC
  • b = 22,0 mm