Plaquette de fraisage en carbure - SPKN1203EDER CA420M

Réf.: TMB05432
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TMB05432
EAN / GTIN 4960664743728
Réf. fabricant TMB05432
Article hors catalogue L22340 140
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - SPKN1203EDER CA420M

Caractéristique(s):

IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 1
BS (GTC - longueur du bord du racleur): 1.6 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.18 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12.7 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 12.7 mm
AS (GTC - angle de dépouille, bord racleur): 15 Degree
KRINS (GTC - angle d'arête de coupe majeur): 75 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 1203
Grade: CA420M
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): K
MAIN (GTC - Insérer la main): R
Description: SPKN