Plaquette de fraisage en carbure - PNMU1205ANER-GM CA6535

Réf.: TMA05050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TMA05050
EAN / GTIN 4960664686513
Réf. fabricant TMA05050
Article hors catalogue L22140 553
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - PNMU1205ANER-GM CA6535

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
BCH (GTC - longueur du chanfrein de coin): 2 mm
BS (GTC - longueur du bord du racleur): 2 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette): 5.56 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 12.38 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 17.03 mm
KCH (GTC - angle de chanfrein de coin): 28.7 Degree
KRINS (GTC - angle d'arête de coupe majeur): 43.33 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 108 Degree
Taille: 1205
Grade: CA6535
Brise-copeaux: GM
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): GM
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
Description: PNMU
MAIN (GTC - Insérer la main): R