Plaquette de fraisage en carbure - ROMU1204M0ER-GH CA6535

Réf.: TMA01102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TMA01102
EAN / GTIN 4960664731510
Réf. fabricant TMA01102
Article hors catalogue L22140 696
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - ROMU1204M0ER-GH CA6535

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.75 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 5.56 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12 mm
Taille: 1204
Grade: CA6535
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): CVD
Brise-copeaux: GH
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): GH
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: ROMU