Plaquette de rainurage en carbure - FMM50-04 PR930

Réf.: TKT10230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TKT10230
EAN / GTIN 4960664179886
Réf. fabricant TKT10230
Article hors catalogue L22310 115
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage en carbure - FMM50-04 PR930

Caractéristique(s):

REL (GTC - rayon d'angle gauche): 0.4 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 0.4 mm
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 1
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.5 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 4.5 mm
CW (GTC - largeur de coupe): 5 mm
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 6 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 6 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 8 Degree
INSL (GTC - longueur de l'insert): 12 mm
Largeur de gorges: 5,00
Description: FMM
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Grade: PR930
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): TiCN