• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn K2.G WSP, filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein, P=1 mm

Réf.: TK2.G.M100.02 EMU R X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TK2.G.M100.02 EMU R X808
EAN / GTIN 4069769278330
Réf. fabricant AYNNX808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein
P=1 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 1,0 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • R = 0,12 mm
  • S = 3,2 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous