• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn® K2.G Porte-plaquettes, porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces, 16 x 16 mm, L=140 mm

Réf.: TK2.G.1616.A.14.04 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TK2.G.1616.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769274479
Réf. fabricant AYGF
Article hors catalogue L23830 853
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn® K2.G Porte-outils de serrage
Porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces
16 x 16 mm, L=140 mm

Paramètres techniques:

  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • Tournevis = T10F
  • ØDa max = 32,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • Vis = ATKK
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • L2 = 0,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous